fin de vie

Sylvania - Rubans LED START Flex IP67 47.5W 5000lm 840 - 0068107

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe par mètre - 9.6 W

  • longueur - 5000 mm

  • flux lumineux par mètre - 1000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5410288681078

Réf. Sonepar

00021868107

Réf. Fournisseur

0068107

Marque

Sylvania

puissance de la lampe par mètre:

9.6 W

longueur:

5000 mm

flux lumineux par mètre:

1000 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP67

classe de protection:

III

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

adapté à un variateur:

Oui

tension de lampe:

24...24 V

modèle:

bande

mode de pose:

en saillie et encastré

couleur de la lumière:

blanc

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

autre

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable:

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable:

A

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

puissance du système:

47.5 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

13.5 mm

hauteur/profondeur:

6 mm

plus petit rayon de courbure:

50 mm

longueur des sections individuelles:

28.5 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

F

Rubans LED START Flex IP67 47.5W 5000lm 840