Sylvania - Rubans LED START Flex IP67 Connecteur Droit X5 + 2M fil - 0068030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2000 mm
indice de protection (IP) - IP67
largeur - 20 mm
adapté à un variateur - Non
régulation constante du flux lumineux - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288680309
Réf. Sonepar
00021868030
Réf. Fournisseur
0068030
Marque
Sylvania
longueur:
2000 mm
indice de protection (IP):
IP67
largeur:
20 mm
adapté à un variateur:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
13 mm
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


