Sylvania - Spots encastrés Led LUDOSPOT 111 Boitier Carré 180 Cardan Blanc - 0005338

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 180 mm
longueur - 180 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288053387
Réf. Sonepar
00021805338
Réf. Fournisseur
0005338
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
180 mm
longueur:
180 mm
hauteur:
38 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
LUDOSPOT 111 Boitier CARR 180 CARDAN BLA - Boîtier encastré LUDOSPOT diamètre 111mm. Module LED non inclus. Corps aluminium moulé sous pression. Collerette carrée avec réflecteur blanc. Réglage horizontal 114° avec système cardanique. Inclinaison verticale Inclinaison verticale 18°. IP20. RAL 9016. Dimension (Lxl) : 180x180x38 mm. Découpe 165 mm. Usage intérieur uniquement
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


