Sylvania - Spots encastrés Led LUDOSPOT 111 Boitier Rond 145 Inclinable Blanc - 0005336

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 145 mm
longueur - 145 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288053363
Réf. Sonepar
00021805336
Réf. Fournisseur
0005336
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
145 mm
longueur:
145 mm
hauteur:
31 mm
diamètre:
145 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
LUDOSPOT 111 Boitier ROND 145 INCLINABLE BLA - Boîtier encastré inclinable pour LUDOSPOT diamètre 111 mm. Module LED non inclus. Corps aluminium moulé sous pression. Collerette ronde avec réflecteur blanc inclinable. Inclinaison verticale de 25°. IP20. RAL 9016. Dimension (Lxl) : 145x31. Découpe 140 mm. Usage intérieur uniquement.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


