Sylvania - Spots encastrés Led LUDOSPOT 50 Boitier Carré 90 Fixe IP44 Blanc - 0005308

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 90 mm
longueur - 90 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288053080
Réf. Sonepar
00021805308
Réf. Fournisseur
0005308
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
90 mm
longueur:
90 mm
hauteur:
27 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
LUDOSPOT 50 Boitier CARRE 90 FIXE IP44 BLA - Boîtier encastré pour LUDOSPOT diamètre 50 mm. Module LED non inclus. Corps aluminium moulé sous pression. Collerette carrée avec réflecteur blanc fixe. IP44. RAL 9016. Dimension (Dxh) : 90x90x27 mm. Découpe 70 mm. Usage intérieur uniquement
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


