Sylvania - Spots encastrés Led - START Spot Alu Réflecteur Blanc Lot de 3 spots - 0005593

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 15 mm
longueur - 15 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288055930
Réf. Sonepar
00021805593
Réf. Fournisseur
0005593
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
15 mm
longueur:
15 mm
hauteur:
15 mm
diamètre:
55 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


