Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sylvania - Spots encastrés Led - START Spot Collerette sans capteur PIR Blanc - 0005583

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 11 mm

  • longueur - 11 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288055831

Réf. Sonepar

00021805583

Réf. Fournisseur

0005583

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

11 mm

longueur:

11 mm

hauteur:

11 mm

diamètre:

86 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Spots encastrés Led - START Spot Spot d'accentuation Led Accessoire Collerette sans capteur PIR Blanc

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania