Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sylvania - START Downlight 5 en 1 65-185 anneau noir - 0053157

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - START Downlight 5 en 1 65-185 anneau noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 22 mm

  • longueur - 22 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288531571

Réf. Sonepar

00021853157

Réf. Fournisseur

0053157

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

22 mm

longueur:

22 mm

hauteur:

22 mm

diamètre:

228 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Downlight LED - START Downlight 5 en 1 65-185 accessoire anneau noir

Les Atouts de la gamme:

Accessoire pour START Downlight 5in1 65-185 - Anneau noir

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania