Sylvania - START Downlight 5 en 1 anneau noir pour Ø165 - 0053156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - noir
largeur - 22 mm
longueur - 22 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA RESIDENTIEL-DOWNLIGHTS RESIDEN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288531564
Réf. Sonepar
00021853156
Réf. Fournisseur
0053156
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
noir
largeur:
22 mm
longueur:
22 mm
hauteur:
22 mm
diamètre:
176 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non


