Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sylvania - Suspension en métal lisse SylCone Noire - 0043310

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Suspension en métal lisse SylCone Noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • flux lumineux utile - 0 lm

  • température de couleur - 0...0 K

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288433103

Réf. Sonepar

00021843310

Réf. Fournisseur

0043310

Marque

Sylvania

source lumineuse fournie:

Non

flux lumineux utile:

0 lm

température de couleur:

0...0 K

couleur du boîtier/corps:

autre

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

autre

diamètre:

0 mm

longueur:

1650 mm

longueur des filins de suspension:

0...0 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

0...0 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

pas de variation:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

suspension fournie:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Suspension en métal lisse SylCone Noire

Les Atouts de la gamme:

Suspensions en métal lisse et compact avec douille E27 avec pendant métallique. Gamme d'accessoires spécifiquement conçus pour mettre en valeur l'esthétique du produit (verre et métal). Longueur maximale du cordon : 1480mm. Puissance maximale de la lampe : 25W. Disponible en coloris noir, cuivre, nickel et laiton.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania