fin de vie

Sylvania - CLECO BAL 230V 28W E14 SV1 - 0023744

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 28 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 370 lm

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288237442

Réf. Sonepar

00021823744

Réf. Fournisseur

0023744

Marque

Sylvania

puissance de la source lumineuse:

28 W

Culot:

E14

flux lumineux de la source:

370 lm

température de couleur:

2800 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

tension de lampe:

230...230 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

28 kWh

modèle:

clair

longueur totale:

83 mm

diamètre:

46 mm

classe d’efficience énergétique:

D

protection contre les UV:

Non

forme de la lampe:

autre

verre torsadé:

Non

Classic ECO Spherique 230V 28W E14