fin de vie

Sylvania - Downlight Syl-Lighter SQ 225 LED 21W 4000K - 3031705

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 21 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 1678 lm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8711971317050

Réf. Sonepar

00021131705

Réf. Fournisseur

3031705

Marque

Sylvania

puissance du système:

21 W

température de couleur:

4000...4000 K

flux lumineux utile:

1678 lm

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de connexion:

autre

flux lumineux:

1678...1678 lm

puissance de lampe acceptée:

21...21 W

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage mural:

Non

adapté à une suspension:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau de la verrine:

plastique opalin

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant:

500...500 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation en fonction de la commande:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

blanc

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

225 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

longueur:

225 mm

diamètre externe:

205 mm

largeur d'encastrement:

205 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

90 mm

longueur d’encastrement:

205 mm

diamètre intégré:

205...205 mm

protection contre l'incendie « D »:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

efficience du luminaire:

80 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

E

Downlight Led - Syl-lighter SQ 225 LED 21W 4000K