Sylvania - Rail OneTrack Support court avec pince M13 Aluminium Blanc S-9000/312-M13-W - 9200808

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 26 mm
longueur - 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012289008086
Réf. Sonepar
00021900808
Réf. Fournisseur
9200808
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
26 mm
longueur:
35 mm
hauteur:
11 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non

Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


