Sylvania - Sylref 258 BE Refl Laque Bla - 0052068

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 110 W
flux lumineux utile - 8200 lm
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Non
protection contre l'incendie « D » - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288520681
Réf. Sonepar
00021852068
Réf. Fournisseur
0052068
Marque
Sylvania
puissance du système:
110 W
flux lumineux utile:
8200 lm
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Non
protection contre l'incendie « D »:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
nombre de lampes/modules:
2
appareillage fourni:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
type de câblage:
câblage traversant inclus
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation GPRS:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
variation DSI:
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:
autre
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable:
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable:
A
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
classe de protection:
I
largeur:
218 mm
douille:
G13
section de conducteur:
2.5 mm²
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
58...58 W
appareillage:
ballast électronique
diamètre:
0 mm
avec interrupteur:
Non
longueur:
1527 mm
hauteur/profondeur:
94 mm
matériau:
acier
source lumineuse:
lampe fluorescente D=26 mm
raccordement électrique avec fiche:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
alimentation de secours intégrée:
Non


