fin de vie

Sylvania - Tubes Fluorescents T5 Standard 13W/29-530 517mm G5 - 0000032

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 13 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 880 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 517 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288000329

Réf. Sonepar

00021800032

Réf. Fournisseur

0000032

Marque

Sylvania

puissance de la source lumineuse:

13 W

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

880 lm

température de couleur:

3000 K

longueur:

517 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

40-59

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

69 lm/W

couleur de la lumière:

530

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

diamètre du tube:

16 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

désignation de la lampe:

T5

Tubes Fluorescents T5 Courts Standard 13W/29-530 517mm G5