Sylvania - Tubes Fluorescents T9 Circline HR 32W 865 G10q - 0001965

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 32 W
Culot - G10q
flux lumineux de la source - 2000 lm
température de couleur - 6500 K
longueur - 299 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288019659
Réf. Sonepar
00021801965
Réf. Fournisseur
0001965
Marque
Sylvania
puissance de la source lumineuse:
32 W
Culot:
G10q
flux lumineux de la source:
2000 lm
température de couleur:
6500 K
longueur:
299 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
couronne
efficacité lumineuse de la lampe:
63 lm/W
couleur de la lumière:
865
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
diamètre du tube:
29 mm
Diamètre de l'anneau:
299 mm
réflecteur interne:
Non
couleur:
autre
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
pays de fabrication:
CHINE
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
32 kWh
durée de vie nominale moyenne:
12000 h
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de la gamme:
Tube fluorescent circulaire standard T5 et T9. T9 Circline - 32W. 32W = jusqu'à 2400lm
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


