Sylvania - Tubes Fluorescents T9 Circline HR 40W 840 G10q - 0001967

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - G10q
flux lumineux de la source - 2900 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288019673
Réf. Sonepar
00021801967
Réf. Fournisseur
0001967
Marque
Sylvania
puissance de la source lumineuse:
40 W
Culot:
G10q
flux lumineux de la source:
2900 lm
température de couleur:
4000 K
longueur:
400 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
couronne
efficacité lumineuse de la lampe:
73 lm/W
couleur de la lumière:
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
29 mm
Diamètre de l'anneau:
400 mm
réflecteur interne:
Non
couleur:
autre
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
40 kWh
durée de vie nominale moyenne:
12000 h
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de la gamme:
Tube fluorescent circulaire standard T5 et T9. T9 Circline - 40W. 40W = jusqu'à 3200lm
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


