Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Targetti - 48V DEEP REC TRIMLESS TRACK 1m BLK - 9500-1/B-TA1

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1000 mm

  • tension nominale (Un) - 0...60 V

  • nombre de groupes/phases - 4

  • couleur - noir

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753656340

Réf. Sonepar

00092365634

Réf. Fournisseur

9500-1/B-TA1

Marque

Targetti

longueur:

1000 mm

tension nominale (Un):

0...60 V

nombre de groupes/phases:

4

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

III

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

74 mm

hauteur:

53 mm

48V DEEP REC TRIMLESS TRACK 1m BLK

Les Atouts de la gamme:

Système à 48 V à monter au plafond et en suspension, encastrement profond ou encastrement simple avec finition trimless, aussi bien au plafond qu'au mur. Il peut-être accessoirisé, à n'importe quel endroit du rail, d'appareils pour une lumière linéaire et ponctuelle grâce à un système simple de fixation mécanique. La profondeur des rails est extrêmement réduite : 25mm ou 53mm. La profondeur du nouveau rail - avec section en "H" - est de 29 mm.

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti