Targetti - 48V DEEP REC TRIMLESS TRACK 2m BLK - 9500-2/B-TA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2000 mm
tension nominale (Un) - 0...60 V
nombre de groupes/phases - 4
couleur - noir
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753656357
Réf. Sonepar
00092365635
Réf. Fournisseur
9500-2/B-TA1
Marque
Targetti
longueur:
2000 mm
tension nominale (Un):
0...60 V
nombre de groupes/phases:
4
couleur:
noir
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
classe de protection:
III
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
74 mm
hauteur:
53 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Système à 48 V à monter au plafond et en suspension, encastrement profond ou encastrement simple avec finition trimless, aussi bien au plafond qu'au mur. Il peut-être accessoirisé, à n'importe quel endroit du rail, d'appareils pour une lumière linéaire et ponctuelle grâce à un système simple de fixation mécanique. La profondeur des rails est extrêmement réduite : 25mm ou 53mm. La profondeur du nouveau rail - avec section en "H" - est de 29 mm.
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


