Targetti - 48V DEEP REC TRIMLESS TRACK 2m WHT - 9500-2/W2-TA1

3F FILIPPI TARGETTI MLE
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
8050518018587

Réf. Sonepar

00092801858

Réf. Fournisseur

9500-2/W2-TA1

Marque

Targetti

pays de fabrication:

ITALIE

48V DEEP REC TRIMLESS TRACK 2m WHT

Les Atouts de la gamme:

Système à 48 V à monter au plafond et en suspension, encastrement profond ou encastrement simple avec finition trimless, aussi bien au plafond qu'au mur. Il peut-être accessoirisé, à n'importe quel endroit du rail, d'appareils pour une lumière linéaire et ponctuelle grâce à un système simple de fixation mécanique. La profondeur des rails est extrêmement réduite : 25mm ou 53mm. La profondeur du nouveau rail - avec section en "H" - est de 29 mm.