Targetti - ABJ 40x36x19 E27 R=3 NOIR BRILLANT - 1P0060BR

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - ABJ 40x36x19 E27 R=3 NOIR BRILLANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • finition de la grille/du réflecteur - brillant

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00092010202

Réf. Fournisseur

1P0060BR

Marque

Targetti

couleur:

noir

finition de la grille/du réflecteur:

brillant

ABJ 40x36x19 E27 R=3 NOIR BRILLANT

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.
Targetti

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti