Non retournable

Targetti - ALOGENE R7S 118MM 230V 120W MULTISPIRE - 01983-ES

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - ALOGENE R7S 118MM 230V 120W MULTISPIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 2220 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

  • longueur totale - 118 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905828301

Réf. Sonepar

00092004424

Réf. Fournisseur

01983-ES

Marque

Targetti

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

2220 lm

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

longueur totale:

118 mm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

verre torsadé:

Non

diamètre:

10 mm

protection contre les UV:

Non

modèle:

clair

pays de fabrication:

CHINE

ALOGENE R7S 118MM 230V 120W MULTISPIRE

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti