Targetti - ALOGENE R7S 254MM 230V 1500W STANDARD - 1989

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 29200 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
longueur totale - 254 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011905173456
Réf. Sonepar
00092517345
Réf. Fournisseur
1989
Marque
Targetti
Culot:
R7s
flux lumineux de la source:
29200 lm
température de couleur:
3000 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
longueur totale:
254 mm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
diamètre:
10 mm
protection contre les UV:
Oui
modèle:
dépoli
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


