Targetti - ALOGENE R7S 78MM 230V 160W MULTISPIRE - 01990-ES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 3085 lm
puissance de la source lumineuse - 160 W
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011905833947
Réf. Sonepar
00092004428
Réf. Fournisseur
01990-ES
Marque
Targetti
Culot:
R7s
flux lumineux de la source:
3085 lm
puissance de la source lumineuse:
160 W
température de couleur:
3000 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
longueur totale:
78 mm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
tension de lampe:
230...230 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
10 mm
protection contre les UV:
Oui
modèle:
clair
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
160 kWh
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


