Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Targetti - ALOGENE R7S 78MM 230V 80W MULTISPIRE - 01974-ES

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - ALOGENE R7S 78MM  230V 80W MULTISPIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 1380 lm

  • puissance de la source lumineuse - 80 W

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905827731

Réf. Sonepar

00092004419

Réf. Fournisseur

01974-ES

Marque

Targetti

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

1380 lm

puissance de la source lumineuse:

80 W

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

longueur totale:

78 mm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

tension de lampe:

230...230 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

10 mm

protection contre les UV:

Oui

modèle:

clair

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

80 kWh

pays de fabrication:

CHINE

ALOGENE R7S 78MM 230V 80W MULTISPIRE

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti