Targetti - BISPINA G9 42W 230V TRASPARENTE - 1D1903CH

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - BISPINA G9 42W 230V TRASPARENTE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G9

  • flux lumineux de la source - 625 lm

  • puissance de la source lumineuse - 42 W

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 1500 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905830182

Réf. Sonepar

00092009713

Réf. Fournisseur

1D1903CH

Marque

Targetti

Culot:

G9

flux lumineux de la source:

625 lm

puissance de la source lumineuse:

42 W

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

1500 h

longueur totale:

43 mm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

tension de lampe:

230...230 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

15 mm

protection contre les UV:

Oui

modèle:

clair

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

42 kWh

pays de fabrication:

CHINE

BISPINA G9 42W 230V TRASPARENTE

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti