Targetti - BTF 16W GR10Q 2700K - 1D10164P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 16 W
Culot - GR10q
flux lumineux de la source - 1060 lm
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 15000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011905046590
Réf. Sonepar
00092009656
Réf. Fournisseur
1D10164P
Marque
Targetti
puissance de la source lumineuse:
16 W
Culot:
GR10q
flux lumineux de la source:
1060 lm
température de couleur:
2700 K
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
827
diamètre:
142 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
longueur totale:
135 mm
starter intégré:
Oui
technologie amalgame:
Non
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
2
adapté à un ballast électronique:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
18 kWh
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


