Non retournable

Targetti - CAPSULE D70 31W RA90 4K FL WHT EL - 1TD0006EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518086968

Réf. Sonepar

00092808696

Réf. Fournisseur

1TD0006EL

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

CHINE

CAPSULE Ø70 31W RA90 4K FL WHT EL

Les Atouts de la gamme:

Gamme de projecteurs orientables polyvalente et déclinée en deux dimensions. Les projecteurs de la gamme CAPSULE sont équipés d'une optique FL. Il est possible de remplacer la lentille en toute simplicité pour obtenir des faisceaux plus étroits. La source LED reste toujours en retrait de manière à garantir un excellent confort visuel.

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti