Targetti - CCT TUBE SMART 18W RA90 3K VWFL MATT DA - 1T318490

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCT TUBE SMART 18W RA90 3K VWFL MATT DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518070660

Réf. Sonepar

00092807066

Réf. Fournisseur

1T318490

Marque

Targetti

puissance du système:

18 W

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

ITALIE

CCT TUBE SMART 18W RA90 3K VWFL MATT DA

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti