Targetti - CCT TUBE SMART 25W RA90 3K VWFL FLO WHT - 1T445690
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 25 W
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518073050
Réf. Sonepar
00092807305
Réf. Fournisseur
1T445690
Marque
Targetti
puissance du système:
25 W
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


