Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Targetti - CCT TUBE SMART 25W RA90 4K VWFL FACE DA - 1T319590

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCT TUBE SMART 25W RA90 4K VWFL FACE DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518070776

Réf. Sonepar

00092807077

Réf. Fournisseur

1T319590

Marque

Targetti

puissance du système:

25 W

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

ITALIE

CCT TUBE SMART 25W RA90 4K VWFL FACE DA

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti