Targetti - CCT TUBE TECH 25W RA90 3K WFL FLO WHT - 1T446090
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 25 W
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518073098
Réf. Sonepar
00092807309
Réf. Fournisseur
1T446090
Marque
Targetti
puissance du système:
25 W
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


