Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Targetti - CCTEVO 10A NSP RA90 5,7W 40K L DB EL - 1T7885EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518135819

Réf. Sonepar

00092813581

Réf. Fournisseur

1T7885EL

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

ITALIE

CCTEVO 10A NSP RA90 5,7W 40K L DB EL

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti