Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Targetti - CCTEVO 10A SP RA90 13W 27K L PW DA - 1T7834DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518134942

Réf. Sonepar

00092813494

Réf. Fournisseur

1T7834DA

Marque

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

CCTEVO 10A SP RA90 13W 27K L PW DA

Les Atouts de la gamme:

Gamme de projecteurs encastrés pour l'éclairage professionnel. De véritables instruments professionnels pour la lumière projetée, caractérisés par la flexibilité d'application, de hautes performances et la qualité de leurs systèmes optiques. Disponible en quatre tailles avec différentes puissances et quatre émissions lumineuses, la gamme CCTEVO ARCHITECTURAL se présente en deux versions : trim (avec anneau) ou trimless, de manière à s'intégrer parfaitement dans l'architecture.

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti