Targetti - CCTEVO 16 UGR RA80 30W 30K R WH - 1T8295EL80

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 16 UGR RA80 30W 30K R WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518329973

Réf. Sonepar

00092832997

Réf. Fournisseur

1T8295EL80

Marque

Targetti

puissance du système:

30 W

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

ITALIE

CCTEVO 16 UGR RA80 30W 30K R WH

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti