Targetti - CCTEVO 16 VWFL RA80 13W 35K R WH - 1T8308EL80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 13 W
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518330108
Réf. Sonepar
00092833010
Réf. Fournisseur
1T8308EL80
Marque
Targetti
puissance du système:
13 W
pays de fabrication:
ITALIE
CCTEVO 16 VWFL RA80 13W 35K R WH
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


