Targetti - CCTEVO 16A MWFL RA90 31W 40K R DB DA - 1T8656DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 16A MWFL RA90 31W 40K R DB DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CCT EVO ARCHITECTURAL

EAN

8050518177208

Réf. Sonepar

00092817720

Réf. Fournisseur

1T8656DA

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8656DA

De la gamme de produit : Cct evo architectural

Désignation technique:

  • Cctevo 16a mwfl ra90 31w 40k r db da

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)