Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Targetti - CCTEVO 16A SP RA90 25W 27K R W-B DA - 1T8374DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518173224

Réf. Sonepar

00092817322

Réf. Fournisseur

1T8374DA

Marque

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

pays de fabrication:

ITALIE

CCTEVO 16A SP RA90 25W 27K R W-B DA

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti