Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Targetti - CCTEVO 21 UGR RA80 23W 35K R BK - 1T8248DA80

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 21 UGR RA80 23W 35K R BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 23 W

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518329744

Réf. Sonepar

00092832974

Réf. Fournisseur

1T8248DA80

Marque

Targetti

puissance du système:

23 W

pays de fabrication:

ITALIE

CCTEVO 21 UGR RA80 23W 35K R BK

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti