Targetti - CCTEVO 21 VWFL RA80 23W 40K R BK - 1T8263DA80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 23 W
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518329898
Réf. Sonepar
00092013847
Réf. Fournisseur
1T8263DA80
Marque
Targetti
puissance du système:
23 W
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


