Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Targetti - CCTEVO 21 VWFL RA80 23W 40K R WH - 1T8239DA80

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 21 VWFL RA80 23W 40K R WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 23 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518329652

Réf. Sonepar

00092832965

Réf. Fournisseur

1T8239DA80

Marque

Targetti

puissance du système:

23 W

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

ITALIE

CCTEVO 21 VWFL RA80 23W 40K R WH

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti