Targetti - CCTEVO 21 VWFL RA80 36W 27K R WH - 1T8231DA80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 36 W
température de couleur - 2700...2700 K
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518329577
Réf. Sonepar
00092832957
Réf. Fournisseur
1T8231DA80
Marque
Targetti
puissance du système:
36 W
température de couleur:
2700...2700 K
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


