Targetti - CCTEVO 21 VWFL RA80 36W 40K R BK - 1T8264EL80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 36 W
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518329423
Réf. Sonepar
00092832942
Réf. Fournisseur
1T8264EL80
Marque
Targetti
puissance du système:
36 W
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


