Targetti - CCTEVO 21 VWFL RA80 49W 30K R WH - 1T8235DA80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 49 W
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518329614
Réf. Sonepar
00092832961
Réf. Fournisseur
1T8235DA80
Marque
Targetti
puissance du système:
49 W
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


