Targetti - CCTEVO 21 VWFL RA80 49W 35K R WH - 1T8238EL80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 49 W
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518329164
Réf. Sonepar
00092832916
Réf. Fournisseur
1T8238EL80
Marque
Targetti
puissance du système:
49 W
pays de fabrication:
ITALIE
CCTEVO 21 VWFL RA80 49W 35K R WH
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


