Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Targetti - CCTEVO 21 VWFL RA80 49W 35K R WH - 1T8238DA80

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 21 VWFL RA80 49W 35K R WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 49 W

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518329645

Réf. Sonepar

00092832964

Réf. Fournisseur

1T8238DA80

Marque

Targetti

puissance du système:

49 W

pays de fabrication:

ITALIE

CCTEVO 21 VWFL RA80 49W 35K R WH

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti