Targetti - CCTEVO 21 VWFL RA80 49W 40K R BK - 1T8265EL80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 49 W
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518329430
Réf. Sonepar
00092832943
Réf. Fournisseur
1T8265EL80
Marque
Targetti
puissance du système:
49 W
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


