Targetti - CCTLed PENDANT 25W 4K AMBIENT - 1T3273

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3462 lm

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753403920

Réf. Sonepar

00092003764

Réf. Fournisseur

1T3273

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

3462 lm

puissance du système:

30 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

mode de pose:

suspendu

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

réflecteur:

autre

matériau du réflecteur:

plastique

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

pays de fabrication:

ITALIE

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

279 mm

diamètre externe:

317 mm

avec élément de protection:

Oui

CCTLed PENDANT 25W 4K AMBIENT

Les Atouts de la gamme:

Suspension professionnelle de la famille CCTLed qui reprend l'originalité et le design du modèle encastré.

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti