Targetti - CCTLED TUBE SMART 18W RA90 4K VWFL FACE - 1T316390

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 18 W
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518070455
Réf. Sonepar
00092807045
Réf. Fournisseur
1T316390
Marque
Targetti
puissance du système:
18 W
pays de fabrication:
ITALIE
CCTLED TUBE SMART 18W RA90 4K VWFL FACE
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


