Targetti - CCTLED TUBE SMART 18W RA90 4K VWFL MATT - 1T316590

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTLED TUBE SMART 18W RA90 4K VWFL MATT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 18 W

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518070479

Réf. Sonepar

00092807047

Réf. Fournisseur

1T316590

Marque

Targetti

puissance du système:

18 W

pays de fabrication:

ITALIE

CCTLED TUBE SMART 18W RA90 4K VWFL MATT

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti